曜日別特売

600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル VVR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
芯数(C)3
導体外径(Φmm)2
内容量1巻(30m)注文コード82040345品番VVR2.0mmx3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途
電力用
芯数(C)
3
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
195
シース厚(mm)
1.5
シース色
導体構成(本/mm)
-
導体外径(Φmm)
2
導体公称断面積(mm2)
-
試験電圧(V/1分)
1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
仕上外径(Φmm)
11.5
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.76
線心識別
黒、白、赤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする