住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル VVR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
1巻(10m)
1巻(100m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(50m)
芯数(C)
3
2
3
導体外径(Φmm)
2
4.4
1.6
2.4
2
3
3.4
5.5
9.3
7.3
全59種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
82040747
品番
VVR2.0mmx3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
用途
電力用
芯数(C)
3
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
195
シース厚(mm)
1.5
シース色
灰
導体構成(本/mm)
-
導体外径(Φmm)
2
導体公称断面積(mm
2
)
-
試験電圧(V/1分)
1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
仕上外径(Φmm)
11.5
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.76
線心識別
黒、白、赤
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表