VXB2079 3方ストップコック メスルアー-メスルアー-オスルアーロック ディスポルアー 1袋 5個入 VXBシリーズ Nordson MEDICAL 82043048

ディスポルアー 1袋 5個入 VXBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
82043048
品番
VXB2079 3方ストップコック メスルアー-メスルアー-オスルアーロック
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

各接続口に注射筒・注射針に使用されている共通規格ルアーテーパーが付いたストップコックです。
コックで三方のうちいずれか二方をOPEN、または三方全てをCLOSEに切り替えが可能です。
コックには必要以上回転しないためのストッパーが付いています。
ルアーコネクター形状はISO80369-7に準拠。

仕様
※RoHS2 (EU)2015/863 対応(2025年5月時点)
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、バルブ/PE(ポリエチレン)
形状
接続口:メスルアー-メスルアー-オスルアーロック
タイプ
三方
対応
ガス滅菌:不可
アズワン品番
1-1886-13
使用温度
#ERROR!
オートクレーブの可否
不可
回転角度(°)
ハンドル:180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする