曜日別特売
rice0c ライスワックス 粒状 riceシリーズ 山桂産業 82043520

rice0c ライスワックス 粒状 riceシリーズ 山桂産業 82043520
rice0c ライスワックス 粒状 riceシリーズ 山桂産業 82043520
rice0c ライスワックス 粒状 riceシリーズ 山桂産業 82043520
rice0c ライスワックス 粒状 riceシリーズ 山桂産業 82043520

ライスワックス 粒状 riceシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
アズワン品番69-4683-61
内容量1個注文コード82043520品番rice0c
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919

蝋(ワックス)
和ろうそく、手作りクレヨン、ライスキャンドルなどに
コメヌカ由来の植物性天然ワックスです。
植物性で体や環境に優しいということで、「和ろうそく」の原料や、米硬化油などにブレンドして米(コメ)由来100%で作る「ライスキャンドル」の添加剤、「手作りクレヨン」の材料のほか、「ろうけつ染め」に使われている方もいます。
この商品は米ぬか蝋100%のS-100タイプを小分けしたものです。

融点(℃)
山桂産業取扱い商品:78.0℃
アズワン品番
69-4683-61
仕様
100g
危険物の類別
非危険物
ケン化価(mgKOH/g)
70~95(規格値)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする