MAR-1020-01 焼成用サヤ 匣鉢 NEWSIC(R) MARシリーズ 日本ガイシ 82046487

MAR-1020-01 焼成用サヤ 匣鉢 NEWSIC(R) MARシリーズ 日本ガイシ 82046487
MAR-1020-01 焼成用サヤ 匣鉢 NEWSIC(R) MARシリーズ 日本ガイシ 82046487
MAR-1020-01 焼成用サヤ 匣鉢 NEWSIC(R) MARシリーズ 日本ガイシ 82046487
MAR-1020-01 焼成用サヤ 匣鉢 NEWSIC(R) MARシリーズ 日本ガイシ 82046487

焼成用サヤ 匣鉢 NEWSIC(R) MARシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82046487
品番
MAR-1020-01
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

炭化ケイ素の気孔を金属シリコンで埋め気孔率をゼロに限りなく近づけたNEWSIC(高強度緻密質SiC系セラミックス)です。高強度を強みとするNEWSICは常温から高温までの幅広い温度域で従来のSiC系耐火物の5倍(250MPa)の強度を実現しました。高強度により薄肉化・重量削減が可能で窯全体の昇温・冷却に必要なエネルギーが減らせるため製造プロセスのCO2削減と省エネルギー化に貢献します。銅やアルミニウム金属のものと同程度かつ従来耐火物の約10倍(メーカー比)の熱伝導率を持ちます急激な温度変化(急昇温急冷却)にも耐えるため昇温・冷却速度の調整により焼成時間を30~40%短縮することも可能です。酸化劣化がほとんど発生しないため寿命を従来の3~10倍に延ばすことができ廃棄物の削減やランニングコストの削減が見込まれます。

仕様
200×200×5/100H
その他
0.1>
寸法(mm)
200×200×5/100H
質量(kg)
1.9:10
比重
3
耐熱温度(℃)
1350以下
抵抗
1.0×10^5
熱伝導率(W/mk)
180
係数
4.5
比熱(J/kg・K)
700
アズワン品番
60-0109-07
ヤング率(GPa)
350
曲げ強度(MPa)
250(室温~1300℃)
気孔率(%)
0%
組成
SiC/80%、Si/20%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする