曜日別特売
30193b プロピレングリコール 500g 山桂産業 82047257

30193b プロピレングリコール 500g 山桂産業 82047257
30193b プロピレングリコール 500g 山桂産業 82047257

プロピレングリコール 500g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82047257
品番
30193b
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

無色無臭のやや粘調な液体で溶剤として数々のすぐれた特長をもった二価アルコールです。
水に完全に溶解する上に、香料、精油、樹脂など多くの有機化合物をよく溶かす特性をもち、加えて毒性が非常に低く、人体にほとんど無害です。
水に比べて沸点がはるかに高く、凝固点が低いので、熱伝導媒体として、不凍液、冷媒などにもとりあげられています。
樹脂の中間原料として用いられるほか、溶剤としての性質に優れ、さらに湿潤作用、保湿作用、保存作用、乳化作用、高沸点、低凝固点などの特長を活かして、食品、医薬品、化粧品、熱媒、冷媒、不凍液などに広く用いられています。

容量
500g
比重
1.038
引火点(℃)
99℃(消防法による危険物第四類第三石油類に属し、常温での引火性はありませんが、火気のそばで取り扱うことは避けてください。)
沸点(℃)
187.4℃
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
69-4682-45
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする