曜日別特売
himj5302 合成ワックス himシリーズ 山桂産業 82047388

himj5302 合成ワックス himシリーズ 山桂産業 82047388
himj5302 合成ワックス himシリーズ 山桂産業 82047388
himj5302 合成ワックス himシリーズ 山桂産業 82047388

合成ワックス himシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
アズワン品番69-4683-11
内容量1個注文コード82047388品番himj5302
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

蝋(ワックス)
この商品はITOHWAX J-530を小分けパックにしたものです。12‐ヒドロキシステアリン酸から誘導されるアミドは比較的高い融点をもっていて硬くて脆い性質がありアルコールに難溶です。これらは全て高分子樹脂に対して滑性帯電防止効果やアンチブロッキング効果を持つと言われています。ドライカラー用の分散材としても有用です。低~中極性の溶剤樹脂又は鉱物油のゲル化剤あるいは増稠剤ハンダや磁性粉のチクソ剤ロストワックス用離型剤等用途が多岐にわたっています。

融点(℃)
142℃
アズワン品番
69-4683-11
色調
白色~微黄色
仕様
500g 融点142℃,※ヒドロキシ脂肪酸系アミド
その他
ヒマシ油
形状
フレーク
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする