kya0 キャンデリラ蝋 粉末状 kya0シリーズ 山桂産業 82048325

kya0 キャンデリラ蝋 粉末状 kya0シリーズ 山桂産業 82048325
kya0 キャンデリラ蝋 粉末状 kya0シリーズ 山桂産業 82048325
kya0 キャンデリラ蝋 粉末状 kya0シリーズ 山桂産業 82048325

キャンデリラ蝋 粉末状 kya0シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
アズワン品番69-4683-34
内容量1個注文コード82048325品番kya0
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

蝋(ワックス)
キャンデリラワックスは、メキシコ北部およびアメリカ南部の海抜1000~2000mの砂漠や岩石に覆われた高原に野生の状態で生育している「キャンデリラ植物」の茎から得たロウを精製した植物性天然ワックスです。

用途
化粧品としては口紅やマスカラ・アイシャドウなどに配合、絶縁材料、撥水剤、サイジング剤、磨き剤、接着剤、可塑剤、光沢剤、皮膜剤等
仕様
500g
融点(℃)
70.5℃
アズワン品番
69-4683-34
危険物の類別
非危険物
ケン化価(mgKOH/g)
46~65(規格値)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする