1112GCBH 浸漬型pH複合電極 高温用 ケーブル長5m 富士化学計測 82048569

1112GCBH 浸漬型pH複合電極 高温用 ケーブル長5m 富士化学計測 82048569
1112GCBH 浸漬型pH複合電極 高温用 ケーブル長5m 富士化学計測 82048569
1112GCBH 浸漬型pH複合電極 高温用 ケーブル長5m 富士化学計測 82048569
1112GCBH 浸漬型pH複合電極 高温用 ケーブル長5m 富士化学計測 82048569

浸漬型pH複合電極 高温用 ケーブル長5m

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量
1箱(1本)
注文コード
82048569
品番
1112GCBH
参考基準価格(税別)¥44,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

ガラス・比較が1本になった複合電極でMAX80℃までの高温仕様の電極です。
各高温用のホルダ・洗浄機ホルダなどと組合せて使用できます。
ホルダ内に内部液を充填し使用します。

仕様
※浸漬型電極
使用温度範囲
0~80℃
ケーブル長(m)
L=5m
温度補償
無し
液絡部
スリーブ
端子
ガラス-1番.比較-2番
アズワン品番
69-3852-49
内部液
3.3MKCL
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする