RE-2 表面取付型無指示pH変換器 富士化学計測 82048596

RE-2 表面取付型無指示pH変換器 富士化学計測 82048596
RE-2 表面取付型無指示pH変換器 富士化学計測 82048596

表面取付型無指示pH変換器

商品レビューを投稿する
65日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃65日以内出荷とは
内容量
1箱(1台)
注文コード
82048596
品番
RE-2
参考基準価格(税別)¥188,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

横幅わずか95mmとコンパクト・軽量設計。
伝送出力は、DC4~20mAで絶縁されており、受信計との組合せにより、ONーOFF制御、比例制御等が可能。

材質
外装SS 他メーカー規格
質量(kg)
約2.5kg
測定範囲
0~14pH
取付方式
表面取付型
電源
AC100Vor200V(50/60Hz)
精度
±0.1pH
外形寸法
95W×120H×142Dmm
消費電力
7VA以下
周囲温度
0~45℃
温度補償
0~100℃自動
塗装色
マンセルN3 黒
負荷抵抗
500Ω以下
アズワン品番
69-3852-57
伝送出力
DC4~20mA 絶縁型
相対湿度(%RH)
85%以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする