曜日別特売
him821 12ヒドロキシステアリン酸 him821シリーズ 山桂産業 82048998

him821 12ヒドロキシステアリン酸 him821シリーズ 山桂産業 82048998
him821 12ヒドロキシステアリン酸 him821シリーズ 山桂産業 82048998
him821 12ヒドロキシステアリン酸 him821シリーズ 山桂産業 82048998

12ヒドロキシステアリン酸 him821シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
アズワン品番69-4683-02
内容量1個注文コード82048998品番him821
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

硬化油(固形の油脂)
凝固剤・増稠剤・高性能多目的グリースなどに
ヒマシ硬化油をケン化分解して得られる、融点約75℃のワックス状のヒドロキシ脂肪酸です。
用途として有名なのは、油の凝固剤です。
80℃以上に熱した油に12-ヒドロキシステアリン酸を3%程度入れますとゲル化します。(凝固剤としてお使いになる場合は、オイルのSDS(安全データシート)で引火点を必ずご確認ください。)
12-ヒドロキシステアリン酸のリチウム塩は、増稠剤として高性能多目的グリースとして最適です。他の用途としては化粧品工業および油剤工業などの原料として使用されます。

アズワン品番
69-4683-02
仕様
500g
融点(℃)
75℃~78℃
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする