L.TEX9823N-NN 高性能・高圧・多用途ポンプ 機器組込用 L.TEXシリーズ プラステコ 82049251

L.TEX9823N-NN 高性能・高圧・多用途ポンプ 機器組込用 L.TEXシリーズ プラステコ 82049251
L.TEX9823N-NN 高性能・高圧・多用途ポンプ 機器組込用 L.TEXシリーズ プラステコ 82049251
L.TEX9823N-NN 高性能・高圧・多用途ポンプ 機器組込用 L.TEXシリーズ プラステコ 82049251
L.TEX9823N-NN 高性能・高圧・多用途ポンプ 機器組込用 L.TEXシリーズ プラステコ 82049251

高性能・高圧・多用途ポンプ 機器組込用 L.TEXシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃60日以内出荷とは
この商品は流量範囲など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
流量範囲(L/min)
1.0~70.0mL/min
注文コード
82049251
品番
L.TEX9823N-NN
参考基準価格(税別)¥1,279,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
¥1,198,000

デュアルヘッドプランジャーポンプ
高圧対応
安定送液
高耐久・シンプル構造でセルフメンテナンスが容易

サイズ
W132×D396×H214mm
最大使用圧力(MPa)
35MPa
アズワン品番
69-0444-34
流量範囲(L/min)
1.0~70.0mL/min
仕様
※性能は室温20℃、エタノール使用時の値です。,流量範囲1.0~70.0mL/min
電源
AC100V
流量精度
F.S±1%以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※性能は室温20℃、エタノール使用時の値です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする