プラステコ
高性能・高圧・多用途ポンプ 機器組込用 L.TEXシリーズ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
流量範囲
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
流量範囲(L/min)
5.0~300.0mL/min
注文コード
82049400
品番
L.TEX9842N-NN
参考基準価格(税別)
¥1,673,000
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
デュアルヘッドプランジャーポンプ
高圧対応
安定送液
高耐久・シンプル構造でセルフメンテナンスが容易
サイズ
W170×D549×H225mm
最大使用圧力(MPa)
20MPa
アズワン品番
69-0444-38
流量範囲(L/min)
5.0~300.0mL/min
仕様
※性能は室温20℃、エタノール使用時の値です。,流量範囲5.0~300.0mL/min
電源
AC100V
流量精度
F.S±1%以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※性能は室温20℃、エタノール使用時の値です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000