曜日別特売
4012mh1500 マイクロワックス1080 4012mシリーズ 山桂産業 82050039

4012mh1500 マイクロワックス1080 4012mシリーズ 山桂産業 82050039
4012mh1500 マイクロワックス1080 4012mシリーズ 山桂産業 82050039
4012mh1500 マイクロワックス1080 4012mシリーズ 山桂産業 82050039
4012mh1500 マイクロワックス1080 4012mシリーズ 山桂産業 82050039

マイクロワックス1080 4012mシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
アズワン品番69-4682-77
内容量1個注文コード82050039品番4012mh1500
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

蝋(ワックス)
キャンドル材料のほか、電気絶縁や艶出し、ホットメルト接着剤、造型、離型、パラフィンワックスやゴムの改質などに用いられます。
キャンドル材料などに
マイクロワックス(マイクロクリスタリンワックス)Hi-mic-1080粒状タイプを小分けパックにしたものです。

融点(℃)
84℃
アズワン品番
69-4682-77
仕様
粒状 500g
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする