曜日別特売
hime70g1 合成ワックス himシリーズ 山桂産業 82050319

hime70g1 合成ワックス himシリーズ 山桂産業 82050319
hime70g1 合成ワックス himシリーズ 山桂産業 82050319
hime70g1 合成ワックス himシリーズ 山桂産業 82050319

合成ワックス himシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
アズワン品番69-4683-06
内容量1個注文コード82050319品番hime70g1
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

蝋(ワックス)
この商品はITOHWAX E-70Gを小分けパックにしたものです。ITOHWAX Eシリーズはヒドロキシステアリン酸系エステルワックスで比較的低融点で耐水性及び耐油性に富むワックスです。他の天然ワックスに近似しており用途としましては色料の分散媒体として化粧品やクレヨンの配合剤極性物質・非極性物質系のカップリング材およびプラスチック用滑剤離型剤などです。

融点(℃)
65~70℃
アズワン品番
69-4683-06
色調
白色~淡黄色
仕様
80g 融点65~70℃,※ヒドロキシステアリン酸系エステルワックス
その他
ヒマシ油
形状
フレーク
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする