TUF TOP
2WAY作業靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
23
注文コード
82051850
品番
TT-4991
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
通気性・軽量感・屈曲性・クッション性に優れ、かかとが踏める2WAY作業靴。
かかとのバックバンドは伸縮性があるゴム仕様でかかとをホールド。足にフィットし疲れにくく、快適にご使用いただけます。
用途
軽作業・事務員・医療/介護/福祉、ドライバー、来客用に。
材質
アッパー:合成皮革/合成繊維 底:合成底
色
BLACK
サイズ(cm)
23
標準質量(g/片足)
260(28cm)