曜日別特売
TT-4991 2WAY作業靴 TUF TOP 82051868

TT-4991 2WAY作業靴 TUF TOP 82051868
TT-4991 2WAY作業靴 TUF TOP 82051868
TT-4991 2WAY作業靴 TUF TOP 82051868
TT-4991 2WAY作業靴 TUF TOP 82051868
TT-4991 2WAY作業靴 TUF TOP 82051868
TT-4991 2WAY作業靴 TUF TOP 82051868

2WAY作業靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1足
サイズ(cm)
27
注文コード
82051868
品番
TT-4991
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

通気性・軽量感・屈曲性・クッション性に優れ、かかとが踏める2WAY作業靴。
かかとのバックバンドは伸縮性があるゴム仕様でかかとをホールド。足にフィットし疲れにくく、快適にご使用いただけます。

用途
軽作業・事務員・医療/介護/福祉、ドライバー、来客用に。
サイズ(cm)
27
材質
アッパー:合成皮革/合成繊維 底:合成底
色
BLACK
標準質量(g/片足)
260(28cm)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする