SS3-3U テラキャリー テラオカ(ANEX) 82053487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS3-3U テラキャリー テラオカ(ANEX) 82053487
SS3-3U テラキャリー テラオカ(ANEX) 82053487

テラキャリー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1台
寸法(mm)
900×600×808
材質
ステンレスSUS304
キャスター
Φ100mm 対角ストッパー付、ウレタン
注文コード
82053487
品番
SS3-3U
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

上下段共棚板は四方レッジ式(こぼれ止め)です。器具や容器類の落下を防ぎます。
堅固なつくりで移動時も安定しており、作業現場・検査室・医療分野で使われています。
全溶接仕上げ

材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
900×600×808
質量(kg)
17
フレーム
キャスター/ステンレス
キャスター
Φ100mm 対角ストッパー付、ウレタン
耐荷重
50/台
パイプ外径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする