22-0110-37 H型スタンドセット テラオカ(ANEX) 82053767

 

22-0110-37 H型スタンドセット テラオカ(ANEX) 82053767
22-0110-37 H型スタンドセット テラオカ(ANEX) 82053767

H型スタンドセット

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82053767
品番
22-0110-37
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

重量感のある台が転倒防止に役立ちます。
バランス感覚に優れた構造で安心して使用することができます。
台側にネジ切りを施し、支柱ネジとナットのダブル締め付けによって支柱の緩みを防ぎます。
凹凸面での使用も、アジャスターネジを調整することでガタつきがなくなりました。

材質
台/鋳鉄製、支柱/ステンレスSUS304
寸法(mm)
台/170×92×220
質量(kg)
台/約2.7
ねじ径
M10
支柱
外径Φ10×長さ700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82053767
2026-08-26
用途: 器具やガラスビーカーを固定しています

スタンドに重量感があり動きにくい。地面がガタガタしていても付いているネジで調整できるので、非常に使いよいです。内容物もこぼれにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする