曜日別特売
S4-2G テラキャリー テラオカ(ANEX) 82053785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S4-2G テラキャリー テラオカ(ANEX) 82053785
S4-2G テラキャリー テラオカ(ANEX) 82053785

テラキャリー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1台
寸法(mm)
750×450×810
材質
ステンレスSUS304
注文コード
82053785
品番
S4-2G
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

棚板3枚が三方レッジ式(こぼれ止め)になっているため、落下を防ぐ役目をします。
棚板とパイプの固定に独自性があり棚が脱落しにくく、堅固な仕上げになっています。
ハンドルがサイドにあるため操作性に優れており、検査室や医療現場で使われています。

材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
750×450×810
質量(kg)
15
フレーム
キャスター/ユニクロメッキ
キャスター
Φ100mm 対角ストッパー付、ゴム
耐荷重
50/台
パイプ外径(Φmm)
25
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする