YSW-180 ステンレス作業台(両面引出) テラオカ(ANEX) 82054291

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス作業台(両面引出)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
引出し数8個
質量(kg)92
内容量1台注文コード82054291品番YSW-180
参考基準価格(税別)¥430,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

ステンレス作業台 両面引出付
本体溶接仕上

寸法(mm)
1800×900×800
質量(kg)
92
引出し数
8個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
下段棚有効スペース/1716×670×357
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
367×305×103
耐荷重(kg)
80
キャスター
Φ75mm(静音、対角ストッパー)
レールタイプ
引出し用/アキュライドレール(スチール)
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥20,000/税込¥22,000
北海道地方数量1につき¥35,000/税込¥38,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする