- 用途
- 食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け
- 色
- ホワイト
- サイズ
- 3L
- 股下(cm)
- 80
- ウエスト(cm)
- 91~98
- 股上(cm)
- 33
- 仕様
- ファスナー セミオートスライダー・ウエスト総ゴム・ウエスト調整用共ひも ゴム取り替え口・透け対策ベージュメッシュ裏地・裾口フライス・裾口インナー メッシュ&鹿の子ニット・巻き伏せ縫製・ノーポケット・内ポケット後付け可能
- 規格
- 男女兼用
- 混率(%)
- プラントペット(R)制電トリコット:ポリエステル100%(内プラントペット47%)
- 機能
- 暑さ対策・制電・吸汗・速乾・ストレッチ・高通気
- ヒップ(cm)
- 133
- 生地
- BOTANICAL AIR/ ボタニカルエアートリコット
- 腰紐長さ(cm)
- 170