- 混率(%)
- 本体/プラントペット(R)制電トリコット:ポリエステル100%(内プラントペット47%)
メッシュ部/ポリエステル100%
リブ部/ポリエステル100%
- 用途
- 食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け
- 色
- アイスブルー
- サイズ
- 4L
- 胸囲(cm)
- 148
- 着丈(cm)
- 71
- 裄丈(cm)
- 93
- 仕様
- ファスナー セミオートスライダー・インナー 三角ステッチ縫製・ウエストインナー スナップボタン・ウエストインナー 気づきメッシュ・本体袖口 フライス・インナー袖口 メッシュ&鹿の子ニット・巻き伏せ縫製・ノーポケット
- 規格
- 男女兼用
- 機能
- 暑さ対策・制電・吸汗・速乾・ストレッチ・高通気
- 生地
- ATHREED(R) BOTANICAL AIR/ボタニカルエアートリコット