BA722-W ホッピングパンツ ファスナーあり 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 82059200

BA722-W ホッピングパンツ ファスナーあり 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 82059200
BA722-W ホッピングパンツ ファスナーあり 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 82059200
BA722-W ホッピングパンツ ファスナーあり 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 82059200

ホッピングパンツ ファスナーあり 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ホワイト
サイズLL
ウエスト(cm)84~91
内容量1枚注文コード82059200品番BA722-W
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

高温作業に最適なホッピングパンツです。
環境に配慮した、植物由来の素材を使用しています。
軽量で高通気性に優れた素材を採用し、ムレにくく快適な着用感を実現します。
袖口インナーには鹿の子ニットを使用し、異物や体毛の落下を抑えつつ、快適な着け心地を実現。
異物混入を防ぎ、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
同素材のホッピングパンツは、ファスナーあり・なしからお選びいただけます。
白・水色の2色展開で、用途に応じた使い分けが可能です。

用途
食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け
色
ホワイト
サイズ
LL
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
84~91
股上(cm)
32
仕様
ファスナー セミオートスライダー・ウエスト総ゴム・ウエスト調整用共ひも ゴム取り替え口・透け対策ベージュメッシュ裏地・裾口フライス・裾口インナー メッシュ&鹿の子ニット・巻き伏せ縫製・ノーポケット・内ポケット後付け可能
規格
男女兼用
混率(%)
プラントペット(R)制電トリコット:ポリエステル100%(内プラントペット47%)
機能
暑さ対策・制電・吸汗・速乾・ストレッチ・高通気
ヒップ(cm)
127
生地
BOTANICAL AIR/ ボタニカルエアートリコット
腰紐長さ(cm)
163

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする