シーライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82067005 品番SWL-Z5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

水と塩を入れて軽く振るだけでしっかり光る!最大約72時間使用できて何度でも再利用できる次世代LEDライト「シーライト」です。
軽量コンパクト、LED点灯と緊急アラーム機能も付いています。キャンプ・釣りなどアウトドアでの使用はもちろん、災害準備品にもおすすめです。
塩水とアルミニウムイオンにより電気エネルギーに変えて点灯します。塩水を含む水分(海水・泥水・尿)などでも点灯可能なため緊急時に備えて安心です。

付属品本体、塩 仕様【1回の投入量】塩:約20g、水:約300ml 質量(g)約55 電力(W)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×22×215 LED白色LED×3灯 モード搭載:LED点灯ライト、緊急アラーム 標準容量(mAh)電流:100 明るさ(Lm)最大70※塩分濃度により音量・点灯時間・明るさ等異なる 連続点灯時間(時間)最大約72※使用常用等により異なる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする