曜日別特売
W6TGCK717 超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード KH(基陽) 82068738

W6TGCK717 超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード KH(基陽) 82068738
W6TGCK717 超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード KH(基陽) 82068738
W6TGCK717 超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード KH(基陽) 82068738
W6TGCK717 超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード KH(基陽) 82068738
W6TGCK717 超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード KH(基陽) 82068738

超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82068738
品番
W6TGCK717
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

巻取り式(ルクアス)とじゃばらのワンショックアブソーバ コンビランヤードです。
じゃばら式の軽くて楽な部分と、巻取り式のインターロックにより落下距離が短く安全性が高い部分の良いとこどりです。
グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。
じゃばら側は伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。
巻取り側は、もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。
カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとの3色展開です。

用途
高所作業での墜落制止用器具
材質
【構造側】フック部:アルミ / レバー部:アルミ / 自在環(ユニバーサルジョイント式)付、【体躯側】極小フック
色
ブラック
質量(g)
1160
タイプ
フルハーネス型専用
フック口開き(mm)
(構造物側)65
ランヤード(長さ)(mm)
じゃばら式:1520 / 巻取式:1480
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
巻取式+じゃばら
ショックアブソーバの種類
第1種
商品タイプ
コンビ
注意
※・ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。・使用前には必ず点検を実施してください。・異常・廃棄基準該当品や、強い衝撃・荷重を受けた製品は、使用しないでください。・本製品及び関連部品は消耗品です。適切な時期に交換してください。
※・製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。何卒ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする