曜日別特売
W6TGLK-17 超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽) 82068747

W6TGLK-17 超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽) 82068747
W6TGLK-17 超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽) 82068747
W6TGLK-17 超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽) 82068747
W6TGLK-17 超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽) 82068747
W6TGLK-17 超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽) 82068747

超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82068747
品番
W6TGLK-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

コンパクトさと軽量化を追求したデザインです。
他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。
もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。
ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。
グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。
滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。
カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとの3色展開です。

用途
高所作業での墜落制止用器具
材質
【体躯側】極小フック、【構造側】フック部:アルミ / レバー部:アルミ / 自在環(ユニバーサルジョイント式)付
色
ブラック
質量(g)
1310
タイプ
フルハーネス型専用
フック口開き(mm)
(構造物側)65
ランヤード(長さ)(mm)
【使用時】1500【収縮時】740
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第1種
商品タイプ
ダブル
注意
※・ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。・使用前には必ず点検を実施してください。・異常・廃棄基準該当品や、強い衝撃・荷重を受けた製品は、使用しないでください。・本製品及び関連部品は消耗品です。適切な時期に交換してください。
※・製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。何卒ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする