曜日別特売
GSTBH085GL 剛彩トーションビットホルダー ベッセル 82069395

GSTBH085GL 剛彩トーションビットホルダー ベッセル 82069395
GSTBH085GL 剛彩トーションビットホルダー ベッセル 82069395
GSTBH085GL 剛彩トーションビットホルダー ベッセル 82069395
GSTBH085GL 剛彩トーションビットホルダー ベッセル 82069395
GSTBH085GL 剛彩トーションビットホルダー ベッセル 82069395

剛彩トーションビットホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82069395
品番
GSTBH085GL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

110周年を記念して、特別な輝きのゴールドエディションが誕生。
強さとねばりが違うダイハード鋼。ビットの折れを軽減。
折れたら短いビットを交換するだけ。
ボール&スプリングでビットを簡単・確実保持。
着座時の衝撃を吸収するトーションにより、耐久性能アップ。

用途
トーション部を持ったビットホルダーで、両頭ビットを差し込んで使用することが可能。
付属品
高硬度ドビット(+2×45)
仕様
ボール&スプリング(ビット差込口)
材質
ダイハード鋼(最高硬度HRC62)
全長(mm)
74
ゴールド
区分
刃先:ビットホルダー
質量(g)
41
先端サイズ
No.2
シリーズ
110周年限定ゴールドエディション
先端形状
プラス(+)
外径(mm)
ソケット:18
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
注意
※用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする