イチネンTASCO
伸縮保護パッド 縦110cm×円周率200~400cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82070375
品番
STA110HP-110
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
家具・家電などの梱包に
材質
生地:ポリエステル、充填物:綿100%
寸法(mm)
高さ1100×Φ640~Φ1270(最大円周約4000mmまで対応)
加工
キルティング加工、伸縮ストレッチ加工
色(生地)
ネイビー