※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNX-2

商品レビューを投稿する
99日以内出荷返品不可 99日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82070977 品番TNX-2
参考基準価格(税別)¥521,400 販売価格(税込) ¥544,863
販売価格(税別)
495,330

〇化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。〇USB通信機能搭載。汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取り込みもパソコン連携でらくらくOK。(TNX〇TNPシリーズ)〇USBメモリ対応。メモリ記録値1000件を、USBメモリに転送が可能。(TNXシリーズ)〇Excelでデータ取り込み可能。専用ソフトを使い簡単に計測データの編集が可能。(TNX〇TNPシリーズ)〇3ピーク機能。トルクの極大値を3ヶ所で抽出が可能。(TNXシリーズ)〇時計機能。開栓〇閉栓ピークトルク値登録時の日付、時刻の記録が可能。(TNXシリーズ)〇電動トルク試験対応。TNXトルクメータとDSP-10電動トルクスタンドを組み合わせる事で、電動トルク試験が可能。

タイプ高機能 電源ニッケル水素電池、ACアダプタ データ出力USB通信、USBメモリ、プリンタ 定格トルク(N・m)2 測定範囲(N・m)計測:0.000〜±2.000 メモリー数件数:1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする