フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ノータック) E8905
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ネイビー
ウエスト(cm)
110
130
82
150
64
110
100
70
120
76
140
88
94
サイズ
5L
7L
L
9L
SS
5L
4L
S
6L
M
8L
LL
3L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82077601
品番
E8905
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
環境にやさしい植物由来のポリエステルを使用した、ストレッチ素材の着心地の良い夏用ワークウェア 混率:ポリエステル80%、綿20%
用途
ストレッチが効いていて動きやすいので軽作業の多い職場でも快適に着用いただけます。
色
ブラック
サイズ
5L
エコマーク認定
認定
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
110
エコマーク認定番号
23 103 009