曜日別特売
E8905 パンツ(ノータック) E8905 Asahicho(旭蝶繊維) 82079545

フロントスタイル

E8905 パンツ(ノータック) E8905 Asahicho(旭蝶繊維) 82079545
E8905 パンツ(ノータック) E8905 Asahicho(旭蝶繊維) 82079545
E8905 パンツ(ノータック) E8905 Asahicho(旭蝶繊維) 82079545
E8905 パンツ(ノータック) E8905 Asahicho(旭蝶繊維) 82079545
E8905 パンツ(ノータック) E8905 Asahicho(旭蝶繊維) 82079545
E8905 パンツ(ノータック) E8905 Asahicho(旭蝶繊維) 82079545
E8905 パンツ(ノータック) E8905 Asahicho(旭蝶繊維) 82079545
E8905 パンツ(ノータック) E8905 Asahicho(旭蝶繊維) 82079545
E8905 パンツ(ノータック) E8905 Asahicho(旭蝶繊維) 82079545

パンツ(ノータック) E8905

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)94
サイズ3L
内容量1枚注文コード82079545品番E8905
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

環境にやさしい植物由来のポリエステルを使用した、ストレッチ素材の着心地の良い夏用ワークウェア 混率:ポリエステル80%、綿20%

用途
ストレッチが効いていて動きやすいので軽作業の多い職場でも快適に着用いただけます。
ネイビー
サイズ
3L
エコマーク認定
認定
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
94
エコマーク認定番号
23 103 009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする