曜日別特売
JW-757 JW-757 ダイヤルワークシューズ おたふく手袋 82082239

JW-757 JW-757 ダイヤルワークシューズ おたふく手袋 82082239
JW-757 JW-757 ダイヤルワークシューズ おたふく手袋 82082239
JW-757 JW-757 ダイヤルワークシューズ おたふく手袋 82082239
JW-757 JW-757 ダイヤルワークシューズ おたふく手袋 82082239
JW-757 JW-757 ダイヤルワークシューズ おたふく手袋 82082239
JW-757 JW-757 ダイヤルワークシューズ おたふく手袋 82082239
JW-757 JW-757 ダイヤルワークシューズ おたふく手袋 82082239
JW-757 JW-757 ダイヤルワークシューズ おたふく手袋 82082239
JW-757 JW-757 ダイヤルワークシューズ おたふく手袋 82082239
JW-757 JW-757 ダイヤルワークシューズ おたふく手袋 82082239
JW-757 JW-757 ダイヤルワークシューズ おたふく手袋 82082239
JW-757 JW-757 ダイヤルワークシューズ おたふく手袋 82082239

JW-757 ダイヤルワークシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード82082239品番JW-757
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

ダイヤルを採用した軽量タイプのワークシューズ。

サイズ(cm)
29
材質
【つま先部】牛革(表面PU加工)
規格
JSAA A種合格
材質(アッパー)
合成皮革
先芯
鋼鉄製
標準質量(g/片足)
約400(26cm)
足幅
4E
材質(底部)
合成底
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする