おたふく手袋
JW-757 ダイヤルワークシューズ
ダイヤルを採用した軽量タイプのワークシューズ。
材質
【つま先部】牛革(表面PU加工)
規格
JSAA A種合格
材質(アッパー)
合成皮革
先芯
鋼鉄製
標準質量(g/片足)
約400(26cm)
足幅
4E
材質(底部)
合成底
内容量
1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82082011
JW-757
24.5
¥
7,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082029
JW-757
27
¥
7,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082047
JW-757
24
¥
7,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082178
JW-757
30
¥
7,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082205
JW-757
25
¥
7,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082230
JW-757
26
¥
7,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082239
JW-757
29
¥
7,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082309
JW-757
26.5
¥
7,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082345
JW-757
23.5
¥
7,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082379
JW-757
22.5
¥
7,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082537
JW-757
28
¥
7,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082571
JW-757
23
¥
7,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082589
JW-757
25.5
¥
7,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82082607
JW-757
27.5
¥
7,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください