おたふく手袋
JW-757 ダイヤルワークシューズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
23.5
24.5
27
24
30
25
26
29
26.5
23.5
22.5
28
23
25.5
27.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82082345
品番
JW-757
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ダイヤルを採用した軽量タイプのワークシューズ。
サイズ(cm)
23.5
材質
【つま先部】牛革(表面PU加工)
規格
JSAA A種合格
材質(アッパー)
合成皮革
先芯
鋼鉄製
標準質量(g/片足)
約400(26cm)
足幅
4E
材質(底部)
合成底