K3MA-L AC100-240V【ワケあり】 温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン) 82084156

K3MA-L AC100-240V【ワケあり】 温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン) 82084156
K3MA-L AC100-240V【ワケあり】 温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン) 82084156

温度指示計/指示警報計 K3MA-L

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100~240
注文コード
82084156
品番
K3MA-L AC100-240V【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,500

バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現
入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。
フロントキー操作による簡単設定。
ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。
MAX/MIN表示の確認ができます。
奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。
感電防止の端子カバーを標準装備。
フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。
UL規格適合認証(マークライセンス認定)
CEマーキングに適合

機能
ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001~9999)
表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回)、設定変更プロテクト機能、設定値初期化
入力信号
熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B
白金測温抵抗体:JPt100、Pt100
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
外部端子一括とケース間、入力-出力-電源間
EMC規格
EMI:EN61326+A1 工業用途
放射妨害電界強度:CISPR 11 Group 1、Class A
雑音端子電圧:CISPR 11 Group 1、Class A
EMS:EN61326+A1 工業用途
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
ファーストトランジット/バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11
確度
測温抵抗体入力タイプ:(指示値の±0.5%または1℃の大きい方)±1ディジット以下
熱電対入力タイプ:(指示値の±0.5%または1℃の大きい方)±1ディジット以下
K(入力種別:5)-200~1300℃、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下、Bの400℃以下は規定なし。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
電源電圧(V)
AC100~240
方式
計測:二重積分方式
表示
ゼロ:上位桁ゼロサプレス
表示方式
7セグメントデジタル表示
表示桁数
4桁
表示範囲
-1999~9999
取付方式
パネル取付
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
約200(本体)
電源(V)
AC100~240 50/60Hz
入力種類
白金測温抵抗体/熱電対
保護構造
前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)、リアケース:IP20、端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)
適合規格
UL3121-1、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ
消費電力
最大負荷時:6VA以下
桁数
4桁 (-1999~9999)
入力方式
温度(白金測温抵抗体/熱電対)
文字高(mm)
14.2
応答時間
比較出力:1000ms以下
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
保護機能
メモリ:不揮発性メモリ(書込み回数10万回)
サンプリング周期
500ms
表示更新周期
サンプリング周期(平均化処理機能使用時はサンプリング周期×平均回数)
使用周囲湿度
25~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存温度範囲(℃)
-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
耐ノイズ
電源端子ノーマル/コモンモード±1500V、立ち上がり1nsの方形波±1μs、100ns
出力仕様
なし
極性表示
入力信号が負の時、自動的に”-”を表示する
耐衝撃(m/s2)
150 3軸6方向 各3回
耐振動
振動数:10~55Hz、加速度:50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引
許容電圧範囲
電源電圧の85~110%
補正機能
センサ範囲のすべての点において設定値分だけ入力補正されます
耐電圧(V/min)
AC2000(外部端子一括とケース間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: 熱電対モニタ用
製造業

K型熱電対につけました。
リレー出力付きが他にないので助かりました。もう少し安ければよいのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする