日本救命器具
膨張式救命胴衣 NQV-Atn型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
レッド
注文コード
82084278
品番
red【ワケあり】
在庫数量:残り8点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!
用途
作業用救命衣
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
レッド
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
膨張方式:手動、自動膨張方式
容量
ボンベ:C02、17g、A付き
質量(g)
800
ウエスト(cm)
最大130
分類
Type A
型式承認番号
4489号
浮力(kg)
約11.1
注意
※必ず着用方法に従って正しく着用してください。※使用前には必ず、気質に損傷がないか、ボンベ、スプールが仕様済みでないかなどの点検を行ってください。
商品説明動画
グリーンクロス 救命胴衣NQV-ATn
参考になった