超硬NVドリル(ショート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82089055 品番 S-NVDS 25.0
参考基準価格(税別)¥114,700 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。

用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 全長(mm)215 直径(Φmm)25 溝長(mm)95 柄径(Φmm)25 表面処理ノンコート 先端長(mm)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする