ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬エンドミルシャンク
転造タップ用NVドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82102434
品番
RS-NVD M2.5XP0.45
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
加工精度 1級ネジ下穴用。高精度で安定した下穴加工。面取りも同時加工。
用途
アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質
K10
全長(mm)
55
溝長
(l1)7.5、(l)20
直径(Φmm)
2.27
柄径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
先端長(mm)
0.66