アルファ[販促]
ドキドキハロウィンスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82176634
品番
TE4-1114
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
迫力サイズでボリューム満点!
用途
置くだけでハロウィン装飾が簡単に!
材質
布・不織布・紙・PE・スチロール・スチール
寸法(cm)
50×37
寸法(Φcm)
底面:10