JY-102WT 除湿器 ドリテック 82183580

単体画像

JY-102WT 除湿器 ドリテック 82183580
JY-102WT 除湿器 ドリテック 82183580
JY-102WT 除湿器 ドリテック 82183580
JY-102WT 除湿器 ドリテック 82183580
JY-102WT 除湿器 ドリテック 82183580

除湿器

商品レビューを投稿する
内容量1台(800mL)注文コード82183580品番JY-102WT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,678
販売価格(税別)
6,980

省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機
カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに
除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計
電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作
運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ
除湿効果が見える半透明タンク
タンク満水容量 約800mL
引き出し式で水をこぼしにくいタンク

付属品専用ACアダプター×1質量(g)約920(アダプターを含まず)種類ペルチェ式電源専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5V定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×215タンク容量(mL)(満水)約800(赤ランプ点灯)使用温湿度範囲温度:15~40℃、湿度:40~90%除湿能力(mL/h)約200/24(温度30℃/湿度80%環境下)適用畳数4.5以下
取扱説明書:(1.91MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする