Pro シリーズ 12V 100Ahスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー ヒート機能付き Bluetooth内蔵

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82195148 品番RBT12100LFP-BT-G1-JP
参考基準価格(税別)¥44,444 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

1.60+ 自動車グレードのBMS保護
Renogyの12V 100Ahリチウムイオンバッテリーは、安全モニタリングと精密な制御のために60以上の信頼性のあるBMS保護メカニズムを装備しています。このディープサイクルマリンバッテリーは、過電圧、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充電、過放電など、あらゆる状況で100%の完全保護を提供します。さらに、通常の受動的な保護とは異なり、統合された自己制御保護システムは自己起動し、効果的にバッテリーの過電流や過電圧の故障を防止します。
2.アクティブバックアップ保護
12V 100Ah Proバッテリーは、初めてアクティブバックアップ保護を搭載しました。MOSFETスイッチが故障した場合、従来のパッシブ保護よりも40倍速く回路を遮断することができます。そのため、バッテリーパックを危険にさらすことはありません。
3.インテリジェントな自己加熱機能
内蔵の温度管理システムは、低温で自動的に作動してバッテリーの充電を維持し、寒冷環境での充電性能を確保し、バッテリーの寿命を延ばします。この12V 100Ah LiFePO4バッテリーは、氷点下でも安全に充電できるよう、4A以上の充電電流で自動的に発熱し、魚群探知機やその他の必需品を長持ちさせる均一な電力を供給します。
固有の難燃性
4.12V 100Ahリン酸鉄リチウムバッテリーは、革新的なUL94 V-0難燃材料に最適化されており、固有の難燃性を誇り、過熱や熱不安定性に関連するリスクを軽減します。その特殊な化学構造は、燃焼に対するシールドとして機能し、安全が妥協できないアプリケーションに最適です。
5.DC HOMEアプリによる簡単なモニタリング
Bluetooth内蔵で、DC HOMEアプリを通じて簡単にバッテリーのパラメーターを監視・設定可能です。容量不足などの情報が可視化され、バッテリーを常に最適な状態で利用することが可能です。
6.安全認証と7年保証
新エネルギー資源市場の業界をリードするブランドとして、この12v 100AhバッテリーはIP67の防水率でトローリングモーターやボートに使用するように設計されており、短時間の水浸しに対して、防塵性、耐腐食性設計(ISO 9227認定)、衝撃保護が提供されます。

用途AGV電源、お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。 寸法(mm)268×193×205 質量(kg)12.2 温度範囲(℃)【充電】0〜55【放電】-20〜60 接続方法並列接続(最大8個) 保護等級IP67 保存温度(℃)-25〜65 公称電圧(V)12.8 寿命5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃) バッテリー容量(Ah)100 充電電圧(V)14.4 充電電流(A)【最大連続】100 推奨トルク(N・m)8 動作湿度(%)10〜95 適応ボルトサイズ【ターミナルボルト】M8×1.25×12mm/【ロングターミナルボルト】M8×1.25×16mm RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA 最大放電電流(A)【ピーク】245A@30s【連続】100 定格電圧範囲(V)10〜14.8
取扱説明書:(9.38MB)
注意
※【注意事項】
※ このProバッテリーのBMS保護要件が非常に厳しくて、2000Wインバーターを使用する瞬間的に、バッテリー起動システム保護によりシステムが正常に動作しなくなる可能性があります。したがって、単品のProバッテリーにインバーターを組み合わせて接続したいたい場合は、メーカーの「正弦波インバーター1000W 12V 50/60HZ切替可能」をお勧めします。ただし、2つのバッテリーを並列して使用する場合は、メーカーの「正弦波インバーター2000W 12V 50/60HZ切替可能」を使用できます。実際の使用状況に基づいて、正しいインバーターを選択し、システムの障害を回避してください。
※リン酸鉄リチウムイオンバッテリー内部の保護回路BMSは、充放電1C仕様となります。ご使用の電化製品は、消費電力(サージ電力を含め)1Cの容量を超えないようにご注意ください。1Cはバッテリーの容量を指します。50Ahのバッテリーであれば、1Cは50A×12.8V=640Wとなります。BMSが破損した場合、修理はほぼ不可能です。またお客様の過失による故障の場合、保証対象外となりますので、予めご了承ください。
※ 該当商品は最大8並列まで接続可能です。ただしバッテリーを並列接続する前に、各バッテリーの電圧差を0.1V以内に充電調整してください。 また並列によりバッテリーの容量は、台数分の倍数になります。大電流を流したい場合、バッテリーを並列にしてからご利用ください。
※ 電池電圧が0Vを示している場合は、電池管理システム(BMS)が作動します。互換性のあるLi充電器を使用して、メーカーのLi電池を再起動する必要があります。
※ バッテリー端子をしっかりとお締めください。バッテリー端子が緩んでいると、端子が発熱してバッテリーにダメージを与える可能性があります。
※充電:
※バッテリーは満充電の状態で出荷されていません。初めて使用する前に満充電にしてください。
※バッテリーを長持ちさせたい場合は、0.5C以下の充電電流を推奨します。50AHバッテリーの場合、25A以下の充電電流をおすすめします。
※リン酸鉄リチウム電池専用のAC充電器の使用をおすすめします。通常の鉛バッテリー充電器を使用する場合、バッテリーが破損する可能性があります。
※保存:
※長期間バッテリーを使用しない場合は、すべての配線を取り外し、30〜50%まで充電し、風通しのよい乾燥した場所に保管してください。
※過放電を防止するため、3ヶ月に一回程度バッテリー電圧をチェックし、充電してください。過放電によりバッテリーが復帰できない場合は、保証対象外となりますので、予めご了承ください。
※長期保存後のバッテリーは、満充電にしてから再度ご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品説明動画

Comprehensive Troubleshooting - 12V 100Ah PRO Smart Lithium Iron Phosphate Battery

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする