Pro シリーズ 12V 200Ahスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーヒート機能付き Bluetooth内蔵

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82195157 品番RBT12200LFP-BT-G1-JP
参考基準価格(税別)¥88,889 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
用途AGV電源、お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。 寸法(mm)467×212×208 質量(kg)23 温度範囲(℃)【充電】0〜55【放電】-20〜60 接続方法並列接続(最大8個) 定格容量200Ah(0.5C、25℃) 保護等級IP67 保存温度(℃)-25〜65 公称電圧(V)12.8 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 寿命5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃) バッテリー容量(Ah)200 充電電圧(V)14.4 充電電流(A)【推奨】100【最大連続】200 推奨トルク(N・m)8 適応ボルトサイズ【ターミナルボルト】M8×1.25×12mm/【ロングターミナルボルト】M8×1.25×16mm RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA 最大放電電流(A)【ピーク】270A@30s【連続】200 定格電圧範囲(V)10〜14.8
取扱説明書:(9.77MB)
注意
※リン酸鉄リチウムイオンバッテリー内部の保護回路BMSは、充放電1C仕様となります。ご使用の電化製品は、消費電力(サージ電力を含め)1Cの容量を超えないようにご注意ください。1Cはバッテリーの容量を指します。50Ahのバッテリーであれば、1Cは50A×12.8V=640Wとなります。BMSが破損した場合、修理はほぼ不可能です。またお客様の過失による故障の場合、保証対象外となりますので、予めご了承ください。
※ 該当商品は最大8並列まで接続可能です。ただしバッテリーを並列接続する前に、各バッテリーの電圧差を0.1V以内に充電調整してください。 また並列によりバッテリーの容量は、台数分の倍数になります。大電流を流したい場合、バッテリーを並列にしてからご利用ください。
※ 電池電圧が0Vを示している場合は、電池管理システム(BMS)が作動します。互換性のあるLi充電器を使用して、メーカーのLi電池を再起動する必要があります。
※ バッテリー端子をしっかりとお締めください。バッテリー端子が緩んでいると、端子が発熱してバッテリーにダメージを与える可能性があります。
※充電:
※バッテリーは満充電の状態で出荷されていません。初めて使用する前に満充電にしてください。
※バッテリーを長持ちさせたい場合は、0.5C以下の充電電流を推奨します。50AHバッテリーの場合、25A以下の充電電流をおすすめします。
※リン酸鉄リチウム電池専用のAC充電器の使用をおすすめします。通常の鉛バッテリー充電器を使用する場合、バッテリーが破損する可能性があります。
※保存:
※長期間バッテリーを使用しない場合は、すべての配線を取り外し、30〜50%まで充電し、風通しのよい乾燥した場所に保管してください。
※過放電を防止するため、3ヶ月に一回程度バッテリー電圧をチェックし、充電してください。過放電によりバッテリーが復帰できない場合は、保証対象外となりますので、予めご了承ください。
※長期保存後のバッテリーは、満充電にしてから再度ご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品説明動画

Comprehensive Troubleshooting - 12V 100Ah PRO Smart Lithium Iron Phosphate Battery
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする