新腕時計型ボイスレコーダー

(1件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82198964 品番a33214
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

簡単操作で使いやすい腕時計型の録音機。
録音だけでなく、腕時計としても日常的に使えます。
ラクラク簡単操作:ボタンをスライドするだけで録音がスタートします。
音楽再生機能搭載:音楽データを取り込んでミュージックプレーヤーとしてもお使いいただけます。
何度も繰り返し聞きたい会話を簡単に録音・再生できます。
相手に気を遣わせず、自然に会話を録音できます。
時計表示機能
約10時間の連続録音可能
一部組立式
3ヶ月間保証書付き

セット内容本体、イヤホン、イヤホン変換ケーブル、USB充電ケーブル、取扱説明書 ※ACアダプターは付属されていません。 材質ABS樹脂、シリコン ブラック 質量(g)(約)23.8 電源USB充電式 充電時間約2〜3時間 ディスプレイサイズ:0.96寸 連続再生時間約14〜15時間 対応フォーマット録音:MP3/WAV 記録メディア内蔵メモリ 録音時間(時間)連続:約10〜11 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約15×20×245 入力電圧5V1A 容量(GB)内蔵メモリ:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-23
用途:
会話の内容の録音
医療・福祉・介護関連業

電源ボタンの長押しで電源が入りますが反応が良くない
充電が1日しかもちません 毎日充電するようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする