角型袋 自立式 フレコン生地仕様

(24件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82201685 品番 360L
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です

用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック 質量(g)765 ベルト幅(mm)50 容量(L)360 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約700×700×750 ベルト長さ(mm)850 芯材FRP 持ち手寸法(mm)150
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※鋭利な物、硬い物、重量物を入れると破損する恐れがあります。
※材質の性質上、直射日光や雨などの影響により劣化する場合があります。
※潮風にさらされる場所の使用や保管には適しておりません。
※重量物を入れた状態でフォークリフトやクレーンなどで吊り下げて使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82201667
2026-01-12
用途:
仮整理用の物入れ
建設業・工事業

本来は作業現場等でガラ入れなどに使う物なので見かけや縫製などはゴツい感じですが、一番小さいサイズのものを、室内での簡易的な物入れ籠として使っています。サイズの割に軽く容量一杯につめこんでも楽に動かせるので、置き場所の定まらない雑多な物は一時的にでもとりあえず放り込んで隅に置いておけば、ひとまず部屋が片付きます。使わない時は薄く折り畳んで立て掛けておけばいいので保管場所もとりません。安価で使い勝手も良く概ね満足できる商品ですが、開口部の縁の形状保持のための芯線材が辺の長さより少し短く、持ち上げた際の荷重や膨らみで芯材の端がバッグの布地に突き当たるのがやや気になるところで、むしろ重量物を入れる本来のガラ入れ用途で支障がありそうです。布地自体はかなり丈夫そうですが、耐久性についてはある程度使ってみないと何ともいえません。

対象商品:
82201685
2026-03-15
用途:
剪定した枝や葉の一時的なまとめ袋として使用
サービス業

自立式なので、どんどん投げ込んでいけ、最後に袋ごとトラックに積んで処分しに行けるため、作業効率がとても良いし、何度でも再利用可能なので経済的。

2025-12-18
用途:
庭掃除などに
百合興業 様

今まで使用していた丸形の底面が擦れて使えなくなり今回はこちらの角形へ変更してみました。普段は庭の落ち葉や剪定ゴミなどを入れ使用しています。耐久性に関しては購入したばかりなので分かりませんが取っ手が長めで使いやすいです。

対象商品:
82201685
2026-02-02
用途:
のうさ
農・林・水産業

非常に使いやすいと思いました。ただ、もう少し強度が高いともっと良いと思いました。

2025-12-13
用途:
薪の運搬

色がベージュなので、自然な感じでよいです。
黒いハンドルは内側に折りグセが付いていて、開いた時にハンドルが内側に入ってしまい邪魔になります。逆方向(外側)に折りたたんでもらえると使いやすくなると思います。

対象商品:
82201667
2026-03-07
用途:
剪定した枝、庭の枯れ葉等の収集搬送
農・林・水産業

コンパクトで狭い所にも持参でき、便利で重宝してます。

対象商品:
82201685
2026-01-30
用途:
木を剪定した時の枝入れ
飲食業

自立するしとてもたくさん入るので木の剪定作業の時に使っています!まとめて捨てる事が出来るので便利です!

対象商品:
82201667
2026-03-08
用途:
プラスチック破片入れ
農・林・水産業

軽くて口が大きく四角に開き筋が入っているので
布がへたらなく作業しやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする