SS-900【ワケあり】 スーパーサポート アイテック[建築金物] 82207337 SS-900【ワケあり】 スーパーサポート アイテック[建築金物] 82207337 SS-900【ワケあり】 スーパーサポート アイテック[建築金物] 82207337 SS-900【ワケあり】 スーパーサポート アイテック[建築金物] 82207337 SS-900【ワケあり】 スーパーサポート アイテック[建築金物] 82207337 SS-900【ワケあり】 スーパーサポート アイテック[建築金物] 82207337

スーパーサポート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 注文コード82207337 品番SS-900【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別) アウトレット
¥41,90020,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。
大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。
小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途適応箇所/土台・大引き・小屋梁・小屋束 付属品トラスタピックス(5×45)240本(12本/枚)、専用ピット#3 1本、コーチスクリュー×2本 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC 表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする