小皿3Pセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3枚) 注文コード82215728 品番P4
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で軽く、どこでも使えるプラスチックの小皿。
様々なシーンで大活躍★
ピクニック、運動会、パーティーなどにどうぞ♪
柄違いの3枚セットです。
電子レンジ・食洗機OK!

材質ポリプロピレン カナヘイMKフレンズ 直径(Φmm)約150 高さ(mm)約19 質量(g)36(1枚あたり) 耐熱温度(℃)140 電子レンジ 食器洗浄機
注意
※直火・オーブン及びグリル、オート加熱・おまかせ加熱は、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする