000DY5204 W角鍋 貝印 82225248

000DY5204 W角鍋 貝印 82225248
000DY5204 W角鍋 貝印 82225248
000DY5204 W角鍋 貝印 82225248
000DY5204 W角鍋 貝印 82225248

W角鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード82225248品番000DY5204
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

深鍋と浅鍋のダブル使い。
どちらも鍋としても蓋としても使用できる万能調理器。
底面は、ステンレスとアルミを合わせた三層構造。
熱回りと保温性に優れているので、お料理を美味しく仕上げてくれます。
スチーム料理やオーブン料理、無水調理など、1台で幅広いレシピに対応できるお鍋のセットです。
W角鍋の特徴:蒸し焼きもオーブンいらず!蓋をして上下を返しながら加熱すれば熱々でジューシーな蒸し焼きだって簡単に出来上がります。
パスタもスピーディーに!深鍋はスパゲッティがまっすぐ収まる大きさに設計してあります。
浅鍋で具材を炒め、ソースを用意しておけば、後は茹であがったパスタをトングで移して和えるだけ!大きな素材も丸ごと調理:お魚は丸ごと、お肉だってブロックのまま調理が可能。
いつもと同じ味付けでも、見せ方ひとつで、豪華な仕上がりが出来ちゃいます。
魚焼きグリルを使った調理本体サイズは、魚焼きグリルに入る大きさに設計しました。
お魚のグリルから、グラタンなどのオーブン料理も手軽に仕上げていただけます。
そのままテーブルに出してもOK!シンプルなデザインだから、おもてなしのテーブルにもそのまま出せちゃいます。
すき焼きや鍋料理などにもご使用ください。

材質本体/18-8ステンレススチール・アルミニウム合金・ステンレススチール、中子/18-8ステンレススチール質量(g)約2220本体寸法(mm)約225×298×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする