貝印
貝印の テーブルウェア(卓上備品・食器)
貝印の グラス・食器・カトラリー
貝印の 箸・カトラリー・箸置き
手の熱で溶かして切れるバターナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82225257
品番
000DL7039
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
先端部はより熱が伝わりやすく、バターへのスムーズな入りを考慮し、薄く設計しました。
材質
アルミニウム合金
全長(mm)
151
色
シルバー
本体寸法(mm)
約151×18×2
本体質量(g)
約10
食器の種類
洋食器