貝印
貝印の 料理道具
貝印の フライパン・グリルパン
貝印の 卵焼き器・オムレツパン
たまご1個で玉子焼き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82225336
品番
000DY5501
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ソーセージやベーコンといった朝食おかずの調理にもぴったり。
ガスコンロ専用。
材質
本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.3mm)、取っ手/フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
寸法(mm)
約180×80
質量(g)
約235
本体寸法(mm)
約335×85×52
表面処理
内面/ふっ素樹脂塗膜加工、内面/耐熱焼付け塗装